Pinza multipla

Codice art.: 2676079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2676079
EAN / GTIN 4010886933817
Codice del produttore 2676079
Numero-L L60160 4290
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Becchi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 62-64 HRC
Per filo medio-duro 1,6 mm
Per filo medio-duro 1,6 mm

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 56 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 190 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • con tagliente: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no