• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale 10″, regolabile a 7 vie, impugnatura a 2 componenti

Codice art.: 2672626
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2672626
EAN / GTIN 4010886933749
Codice del produttore 2672626
Numero-L L60160 4968
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con cerniera passante e fermo di sicurezza
Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE, cromate, lucidate
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 32,5 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 48,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza di serraggio [mm]: 31 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no