Quadrato di ricambio 1″ incl. anello per DVI28

Codice art.: 2670526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2670526
EAN / GTIN 4010886934524
Codice del produttore 2670526
Numero-L L60160 5449
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L
Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no