Mazzuola Safety, semimorbida/molto dura Con manico di hickory, testa battente rotonda 50, 360 mm ()

Codice art.: 26659
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26659
EAN / GTIN 4010995266592
Codice del produttore 26659
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa nera / semimorbida: ad esempio per pavimentazioni, posa di piastrelle, costruzioni a secco. Testa bianca / molto dura: ad esempio per industria pesante ed edile, costruzione di stampi, costruzione di strade, giardinaggio e agricoltura.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 50
  • Lunghezza totale (mm): 360
  • Altezza testa del martello (mm): 131
  • con batteria / batteria ricaricabile: No