Mazzuola Safety, semimorbida/dura Con manico di hickory, testa battente rotonda 40, 325 mm ()

Codice art.: 26612
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26612
EAN / GTIN 4010995266127
Codice del produttore 26612
Numero-L L60070 3057
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa nera / semimorbida: ad esempio per pavimentazioni, posa di piastrelle, costruzioni a secco. Testa arancione / dura: ad esempio per lavori di montaggio e smontaggio, artigianato, lavori d'officina.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 40
  • Lunghezza totale (mm): 325
  • Altezza testa del martello (mm): 110
  • con batteria / batteria ricaricabile: No