Inserto per tornitura CCGW 060204 FN, MCD

Codice art.: 265900 NU
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Possibilità di riaffilatura: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGW 060204 FN
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo MCD
Possibilità di riaffilatura
Materiale da taglio MCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente NU
Profondità di taglio ap 0,01 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,005 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 1.400 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265900 NU
EAN / GTIN 4069515008426
Codice del produttore 265900 NU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
PMMA acrile
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramide
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFRP, CFRP
N
Grafite
N
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser. Smussatura universale (NU) per tutti i metalli non ferrosi e i materiali sintetici (PMMA, POM, acrile, ecc.).

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione delle migliori superfici.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master Eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati