{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | VCGT 110304 FN | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Tipo | PCD | |
| Materiale da taglio | PCD | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Esecuzione del tagliente | N | |
| Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc per Al < 10% Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Velocità di taglio vc per G(C)FRP | 150 m/min - 600 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
| Angolo di spoglia superiore | 6 grado | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 265882 N | |
| EAN / GTIN | 4045197644299 | |
| Codice del produttore | 265882 N | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |