{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | VBMW 160408 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo | BUX220 | |
| Materiale da taglio | CBN | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Esecuzione del tagliente | M | |
| Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 265780 M | |
| EAN / GTIN | 4045197818171 | |
| Codice del produttore | 265780 M | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |