Testina intercambiabile GARANT Master Mute per levigatura a diamante, ⌀ Codolo / Misura inserto: 20

Codice art.: 265377 20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 20 mm
Numero di canalini per LR 3
Passaggio interno per LR
⌀ Preforatura minimo Dmin 24 mm
Spostamento centrale L3 12 mm
Lunghezza complessiva L 21 mm
Vite di bloccaggio 269024 2
Punta per lucidatura diamantata 269016 1
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265377 20
EAN / GTIN 4069515036214
Codice del produttore 265377 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per levigatura a diamante per le classi dei materiali P, M, K, N e S.

Funzione:

La pressione esercitata dalla punta per lucidatura diamantata genera un flusso di materiale dello strato di materiale stesso in prossimità della superficie.

Uso:

Per la lavorazione delle superfici fino a Ra = 0,3 µm su materiali fino a 65 HRC.

Dati d'impiego:

Velocità di taglio vc = valore della lavorazione di finitura (valore iniziale). In caso di vibrazioni ridurre gradualmente la velocità di taglio. Avanzamento f = 70% del valore della lavorazione di finitura (valore iniziale). Avanzamento ap = 0,1 mm (valore iniziale) fino a max. 0,2 mm.

Fornitura:

Inclusa punta per lucidatura diamantata e vite di serraggio.

Nota:

Durante la preparazione è consigliata una qualità delle superfici di almeno Ra = 1,6 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto