Testina intercambiabile GARANT Master Mute per inserti per filettatura, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 16/11

Codice art.: 265303 16/11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Misura inserto 11 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Numero di canalini per LR 2
Inserto per filettatura adatto 11IL
⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
Spostamento centrale L3 10,4 mm
Lunghezza complessiva L 20 mm
Vite inserto 269028 38
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265303 16/11
EAN / GTIN 4069515036030
Codice del produttore 265303 16/11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Inserti per filettatura adatti n. art. 270700270984.

Download & documenti

Prodotti correlati