Testina intercambiabile GARANT Master Mute per inserti per filettatura, a destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 32/22

Codice art.: 265302 32/22
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Misura inserto 22 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Tipo di impiego a destra
Passaggio interno per LR
Numero di canalini per LR 3
Inserto per filettatura adatto 22IR
⌀ Preforatura minimo Dmin 39 mm
Spostamento centrale L3 21,7 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
Vite inserto 269028 51
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265302 32/22
EAN / GTIN 4069515036016
Codice del produttore 265302 32/22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Inserti per filettatura adatti n. art. 270700270984.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto