{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Numero di canalini per LR | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 27 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 20,5 mm | |
| Vite inserto | 269028 47 | |
| Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 265226 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515035750 | |
| Codice del produttore | 265226 20/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |