{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | Master Mute | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Numero di canalini per LR | 3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 25 mm | |
| Sottoplacchetta | 269005 23 | |
| Vite per piastrina di appoggio | 269013 9 | |
| Vite inserto | 269028 49 | |
| Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa | 
| Codice articolo | 265202 40/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515032254 | |
| Codice del produttore | 265202 40/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |