{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| ⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Norma | Norma interna | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A40X SDUCR/L11 | |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
| Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
| Lmin | 240 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 359 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 240 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 50 | |
| Filettatura di raccordo | G1/2 | |
| Sottoplacchetta | 269005 18 | |
| Vite per sottoplacchetta | 269013 8 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 265014 40/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515024693 | |
| Codice del produttore | 265014 40/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |