{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Sistema | QC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Punto di taglio / attacco | 20 mm | |
| Testina intercambiabile con codice ISO | SVUCR | |
| Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
| Angolo di registrazione | 93 grado | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 26 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 16 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
| Vite inserto | 269023 1 | |
| Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 264834 QC/30 | |
| EAN / GTIN | 4251414902947 | |
| Codice del produttore | 264834 QC/30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |