Cuffie anti rumore nero/giallo SNR 30 dB

Codice art.: 2630220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2630220
EAN / GTIN 4031101928890
Codice del produttore 2630220
Numero-L L01660 377
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex K20H è un paraorecchie dielettrico per il collegamento diretto al casco nell’asola da 30 mm. In combinazione con il nostro casco uvex pheos E, il nuovo braccio in plastica offre sicurezza nella gamma elettrica. La morbida regolazione della lunghezza senza interruzioni assicura una perfetta regolazione della posizione di indossamento. Il movimento rotatorio e girevole consente di spostare le capsule in posizione di lavoro/standby e di parcheggio in modo rapido e semplice. I cuscinetti di tenuta riempiti di schiuma a memoria di forma assicurano una buona tenuta e aderenza alla testa. Per esigenze igieniche elevate, si consiglia il set igienico n. art. 259997. La sostituzione regolare dei cuscinetti di tenuta garantisce una tenuta sicura e prolunga la durata delle cuffie.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Cuffie antirumore
  • Nome dei prodotti: uvex K20H
  • Tipo di prodotto: Coppe
  • Materiale custodia: Copolimero di acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Colore (filtro): nero/giallo
  • Materiale della cuffia: Schiuma (memory foam)
  • Esecuzione: per montaggio su casco/ fascia pieghevole
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 34 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 28 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 20 dB
  • SNR: 30 dB