SLS SHEATHED CHISEL 15MM

Codice art.: 263.G19SLS
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 263.G19SLS
EAN / GTIN 3662424051562
Codice del produttore 263.G19SLS
Numero-L L60130 10446
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Attrezzo con soluzione di fissaggio FACOM SLS che salvaguarda da qualsiasi rischio di caduta
  • La soluzione ″torsione″ del cavo crimpato scelta e testata da FACOM mantiene l'ergonomia dell'utensile
  • Scalpello piatto meccanico
  • Durezza: - Tagliente = 57 - 60 HRc. - Testa d'impatto = 36 - 44 HRc
  • Angolo del tagliente: 60°

Proprietà:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 190
  • [g]: 180