{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Dimensione codolo | 16 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | a destra | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | SVHCR/L 1616X11 | |
| Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 35 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 85 mm | |
| Set di viti per inserti | 269023 1 | |
| Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 261298 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515004534 | |
| Codice del produttore | 261298 16/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |