Punto metallico fine tipo 58, 13 x 0,75 x 14 mm, confezione da 1000 pz.

Codice art.: 2609200238
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2609200238
EAN / GTIN 3165140084383
Codice del produttore 2609200238
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffe a filo sottile, tipo 58, sono adatte per molte applicazioni universali con molti materiali, come tessuti, cartone, strisce di legno piatte e reti metalliche
  • Sono particolarmente adatte per materiali sottili se il dorso della graffa non deve essere premuto nel materiale da graffare
  • Le graffe hanno anche un dorso stretto, che consente di premerle a fondo nel materiale
  • Consentono un'aderenza perfetta e hanno un dorso poco appariscente.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Le graffe a filo sottile, tipo 58, sono la graffatrice universale per numerose applicazioni con molti materiali
  • Dimensione in larghezza: 82 mm
  • Dimensione altezza: 17 mm
  • Dimensione lunghezza: 120 mm
  • Larghezza (B) mm: 13.0
  • Peso lordo: 0,12 kg
  • Spessore (D) mm: 0.75
  • Lunghezza (L) mm: 14
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio di materiali sottili
  • Peso netto: 0,12 kg
  • Specifico RTB1: Adatto ad esempio per tessuti, cartone, listelli di legno piatti e reti metalliche
  • Specifico RTB2: Specialmente per materiali sottili, quando la parte posteriore del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Specifico RTB3: Dorso stretto in modo da premere in profondità nel materiale Forma salda e dorso non invadente
  • Volume: 0,167 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili