Graffetta a filo piatto tipo 52, 12,3 x 1,25 x 10 mm, confezione da 1000

Codice art.: 2609200206
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2609200206
EAN / GTIN 3165140084062
Codice del produttore 2609200206
Numero-L L00620 100326
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffette a filo piatto, tipo 52, sono adatte alle pistole spillatrici Black+Decker
  • Sono ideali per numerose applicazioni da parte di artigiani e amanti del fai-da-te con molti materiali, come cartone sottile, pellicole, etichette, carta
  • Con un dorso stretto in modo da essere premuto a fondo nel materiale
  • Aderenza salda e dorso poco appariscente.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Le graffe a filo piatto, tipo 52, sono adatte alle pistole per graffette Black+Decker
  • Dimensione in larghezza: 80 mm
  • Dimensione altezza: 25 mm
  • Dimensione lunghezza: 120 mm
  • Larghezza (B) mm: 12.3
  • Peso lordo: 0,143 kg
  • Spessore (D) mm: 1.25
  • Lunghezza (L) mm: 10
  • Descrizione delle prestazioni: Fissaggio di materiali sottili
  • Peso netto: 0,143 kg
  • Specifico RTB1: Ideale per numerose applicazioni da parte di artigiani e amanti del fai-da-te con un'ampia gamma di materiali
  • Specifico RTB2: Adatto ad esempio per cartone sottile, pellicola, etichette e carta
  • Specifico RTB3: Dorso stretto in modo da premere in profondità nel materiale Forma salda e dorso non invadente
  • Volume: 0,24 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili