Graffetta a filo piatto tipo 51, 10 x 1 x 10 mm, confezione da 1000

Codice art.: 2609200202
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2609200202
EAN / GTIN 3165140084024
Codice del produttore 2609200202
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le graffe a filo piatto, tipo 51, sono la cucitrice universale per numerose applicazioni con molti materiali sottili
  • Soprattutto per materiali sottili quando il dorso della graffa non deve premere nel materiale da graffettare
  • Un dorso stretto, in modo che vengano premuti a fondo nel materiale
  • Aderenza salda e retro poco appariscente
  • Sono la pinzatrice universale per numerose applicazioni da parte di tuttofare e amanti del fai-da-te con cartone sottile, pellicola, etichette, carta, ecc.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Le graffe a filo piatto, tipo 51, sono la graffa universale per numerose applicazioni con molti materiali sottili.
  • Dimensione in larghezza: 80 mm
  • Dimensione altezza: 23 mm
  • Dimensione lunghezza: 120 mm
  • Larghezza (B) mm: 10.0
  • Peso lordo: 0,124 kg
  • Spessore (D) mm: 1.00
  • Lunghezza (L) mm: 10
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio di materiali sottili
  • Peso netto: 0,124 kg
  • Specifico RTB1: Specialmente per materiali sottili, quando la parte posteriore del punto metallico non deve premere nel materiale da pinzare
  • Specifico RTB2: Dorso stretto in modo da premere in profondità nel materiale Forma salda e dorso non invadente
  • Specifico RTB3: Pinzatrice universale per numerose applicazioni fai-da-te con cartone sottile, pellicola, etichette, carta, ecc.
  • Volume: 0,221 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di materiali sottili