platorelli multiforo EXPERT per Bosch, 150 mm, duro

Codice art.: 2608900011
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
Codice articolo 2608900011
EAN / GTIN 4059952530611
Codice del produttore 2608900011
Numero-L L00620 106296
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Lunga durata per fogli abrasivi! La disposizione dei fori garantisce una lunga durata per tutti i fogli abrasivi la carta abrasiva multiforo garantisce una maggiore efficacia, una maggiore durata degli accessori e un ambiente di lavoro migliore con meno polvere. Tuttavia, se si desidera sfruttare al massimo questa rivoluzione ”ridotta alla polvere”, è necessario un platorelli adatto. Il sistema Multihole platorelli per levigatrice roto-orbitale è indispensabile per la macinazione senza polvere. È possibile trarre vantaggio da aria migliore, lavoro di alta qualità e una maggiore durata delle lame di levigatura. Rimozione della polvere di levigatura estremamente efficiente con Bosch Particle Control adatto per: GEX 125-150 AVE. GEX 150 AC. GEX 150 Turbo Professional.