Impugnatura EXPERT per smerigliatrice angolare Vibration Control M10, 169 x 69 mm

Codice art.: 2608900000
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
Codice articolo 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Codice del produttore 2608900000
Numero-L L00590 2144
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Alta protezione per gli utenti di smerigliatrici angolari! Gomma spessa per una maggiore presa e un migliore controllo
  • Per chiunque lavori regolarmente con una smerigliatrice angolare, le vibrazioni generate dal lavoro possono essere sgradevoli e persino dannose
  • L'impugnatura EXPERT è progettata per i professionisti
  • Il Vibration Control Bosch, un sistema di imbottitura flessibile, smorza le vibrazioni dell'elettroutensile
  • Per chi lavora regolarmente con le smerigliatrici angolari, Bosch consiglia l'impugnatura EXPERT Bosch Vibration Control
  • Offre comfort e protezione sia per gli utenti mancini che per quelli destrorsi
  • Comfort e protezione con l'impugnatura Vibration Control Bosch.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 80 mm
  • Dimensione altezza: 63 mm
  • Dimensione lunghezza: 210 mm
  • Peso lordo: 0,22 kg
  • Peso netto: 0,185 kg
  • Volume: 1,058 dm3

Download & documenti

Prodotti correlati