Albero di montaggio per manicotti di levigatura, 45 mm, 30 mm, per smerigliatrici diritte

Codice art.: 2608620037
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
Tipo di prodotto Regolatore a pedale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608620037
EAN / GTIN 3165140192811
Codice del produttore 2608620037
Numero-L L00620 103506
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'albero di montaggio per manicotti abrasivi è adatto ai manicotti abrasivi per la lavorazione di metalli come l'acciaio e l'acciaio inox.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Adatto per smerigliatrici diritte
  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 45 mm
  • Dimensione lunghezza: 130 mm
  • Larghezza mm: 30
  • Peso lordo: 0,081 kg
  • Velocità, max. min-1: 12700
  • Diametro, montaggio mm: 45
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Adatta a manicotti di smerigliatura
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Diametro del gambo mm: 6
  • Volume: 0,585 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Adatta a manicotti di smerigliatura
  • X-LOCK: Nein

Download & documenti

Prodotti correlati