Clip per platorello X-LOCK

Codice art.: 2608601720
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
Portautensile Sistema X-LOCK

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608601720
EAN / GTIN 3165140938563
Codice del produttore 2608601720
Numero-L L00590 2160
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La clip per platorelli X-LOCK permette di cambiare i platorelli in modo rapido e semplice
  • Il sistema X-LOCK senza chiave permette di cambiare i platorelli X-LOCK in modo molto semplice.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Il sistema X-LOCK senza chiave garantisce una comoda sostituzione dei platorelli X-LOCK
  • Dimensione in larghezza: 45 mm
  • Dimensione altezza: 15 mm
  • Dimensione lunghezza: 45 mm
  • Peso lordo: 0,038 kg
  • Descrizione delle prestazioni: X-LOCK: cambio rapido del platorello
  • Peso netto: 0,034 kg
  • Volume: 0,03 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Sostituzione del platorello facile e veloce grazie al sistema X-LOCK senza chiave
  • X-LOCK: ja

Download & documenti

Prodotti correlati