Platorello X-LOCK, 115 mm, medio duro

Codice art.: 2608601712
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
Portautensile Sistema X-LOCK

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608601712
EAN / GTIN 3165140938488
Codice del produttore 2608601712
Numero-L L00590 2174
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il platorello X-LOCK di media durezza è ideale per lavori di levigatura con grana media (P80)
  • Ha un design rigido a più nervature, che massimizza la pressione di contatto tra il disco e il pezzo e consente di ottenere risultati rapidi
  • Le nervature aumentano la pressione di contatto e consentono all'aria di raffreddamento di fluire tra il disco e il platorello
  • Il platorello in plastica resistente al calore è altamente resistente alla temperatura e alla rottura
  • Grazie al sistema X-LOCK senza chiave, i platorelli possono essere sostituiti in modo rapido e semplice.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 114 mm
  • Dimensione altezza: 16 mm
  • Dimensione lunghezza: 158 mm
  • Peso lordo: 0,09 kg
  • Velocità, max. min-1: 13300
  • Diametro mm: 115
  • Peso netto: 0,079 kg
  • Volume: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja