Adattatore, forato, diametro 125, per levigatrici orbitali

Codice art.: 2608601126
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
Codice articolo 2608601126
EAN / GTIN 3165140220712
Codice del produttore 2608601126
Numero-L L00590 2027
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'adattatore a 8 fori serve come strato di smorzamento aggiuntivo per lavori particolarmente delicati durante la levigatura di contorni e superfici curve
  • Ha 8 fori di estrazione della polvere.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Utilizzabile con le levigatrici orbitali
  • Dimensione in larghezza: 13 mm
  • Dimensione altezza: 20 mm
  • Dimensione lunghezza: 16 mm
  • Peso lordo: 0,03 kg
  • Diametro mm: 125
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Contorni e superfici curve
  • Peso netto: 0,029 kg
  • Volume: 0,004 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Levigatura di contorni e superfici curve
  • X-LOCK: Nein