• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino rapido con adattatore, da 1,5 a 13 mm, SDS plus, per GBH 2-26 DFR

Codice art.: 2608572212
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608572212
EAN / GTIN 3165140336925
Codice del produttore 2608572212
Numero-L L00590 1997
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino a serraggio rapido con adattatore è un mandrino per trapano del sistema Bosch che può essere montato e smontato senza utensili aggiuntivi
  • Fissa le punte da trapano (diametro da 1,5 a 13 mm) con il minimo sforzo e non richiede una chiave
  • Si adatta a: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36. 0 VF-LI; GBH 2600 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Blocca le punte da trapano (diametro da 1,5 a 13 mm) con il minimo sforzo. Non richiede l'uso di una chiave
  • Dimensione in larghezza: 53 mm
  • Dimensione altezza: 53 mm
  • Dimensione lunghezza: 110 mm
  • Supporto, gamma: SDS
  • Mandrino, tipo: Mandrino rapido per trapano
  • Peso lordo: 0,368 kg
  • Ganasce in metallo duro: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Diametro da 1,5 a 13 mm
  • Peso netto: 0,36 kg
  • Solo per il blocco del mandrino: Nein
  • Rotazione R/L: ja
  • Resistente agli urti: Nein
  • Campo di serraggio mm: 1.5-13.0
  • Dispositivo di sicurezza della forza di serraggio: Nein
  • Specifico RTB1: Compatibile con i martelli perforatori Bosch
  • Foratrice stazionaria: Nein
  • Volume: 0,309 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Diametro da 1,5 a 13 mm

Download & documenti

Prodotti correlati