Mandrino ad azione rapida per trapano, cromato opaco, da 1,5 a 13 mm, da 1/2 pollice a 20

Codice art.: 2608572150
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608572150
EAN / GTIN 3165140223423
Codice del produttore 2608572150
Numero-L L00590 2072
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino rapido è un mandrino per trapano del sistema Bosch con una capacità di diametro da 1,5 a 13 mm
  • Chiude le punte con il minimo sforzo e non richiede una chiave
  • È compatibile con i trapani a percussione Bosch
  • È adatto a: GSB 20-2
  • GSB 20-2 RCE
  • GSB 20-2 RE
  • GSB 20-2 RET
  • GSB 21-2 RCT
  • GSB 21-2 RE
  • GSB 24-2 Professional
  • PSB 850
  • PSB 1000
  • PSB 1200 ″Auto-Lock″.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Bloccaggio semplice e senza chiave delle punte da trapano
  • Dimensione in larghezza: 43 mm
  • Dimensione altezza: 43 mm
  • Dimensione lunghezza: 113 mm
  • Supporto, gamma: 1/2″ - 20
  • Mandrino, tipo: Mandrino per trapano con sistema Bosch
  • Peso lordo: 0,328 kg
  • Ganasce in metallo duro: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Diametro fino a 13 mm
  • Peso netto: 0,308 kg
  • Solo per il blocco del mandrino: Nein
  • Rotazione R/L: Nein
  • Resistente agli urti: Nein
  • Campo di serraggio mm: 1.5-13.0
  • Dispositivo di sicurezza della forza di serraggio: Nein
  • Specifico RTB1: Compatibile con i trapani a percussione Bosch
  • Foratrice stazionaria: Nein
  • Volume: 0,209 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Diametro fino a 13 mm

Download & documenti

Prodotti correlati