Mandrino rapido per trapano fino a 13 mm, 3/8 di pollice

Codice art.: 2608572093
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608572093
EAN / GTIN 3165140102643
Codice del produttore 2608572093
Numero-L L00620 101978
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino a serraggio rapido offre una comoda maneggevolezza senza chiave per la massima facilità d'uso
  • Consente un serraggio rapido e semplice con entrambe le mani senza chiave per fissare in modo sicuro punte da trapano a cilindro o a codolo esagonale
  • I mandrini a serraggio rapido con due manicotti sono disponibili con diversi supporti (1/2 pollice - 20, 3/8 di pollice - 24, 5/8 di pollice -16, codolo esagonale esterno da 1/4 di pollice, B16 e SDS plus) e sono compatibili con le più comuni punte da trapano senza blocco del mandrino
  • Le informazioni sulla resistenza agli urti o sull'idoneità alla rotazione antioraria sono riportate nei dati tecnici.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Serraggio facile e veloce con entrambe le mani senza chiavi
  • Dimensione in larghezza: 43 mm
  • Dimensione altezza: 43 mm
  • Dimensione lunghezza: 105 mm
  • Supporto, gamma: 3/8″ - 24
  • Mandrino, tipo: Mandrino rapido per trapano
  • Peso lordo: 0,294 kg
  • Ganasce in metallo duro: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Massima facilità d'uso
  • Peso netto: 0,275 kg
  • Solo per il blocco del mandrino: Nein
  • Rotazione R/L: ja
  • Resistente agli urti: ja
  • Campo di serraggio mm: 1.5-13.0
  • Dispositivo di sicurezza della forza di serraggio: Nein
  • Specifico RTB1: Bloccaggio sicuro di punte a gambo cilindrico o esagonale
  • Specifico RTB2: Supporti: 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″-16, 1/4″ codolo esagonale esterno, B16, SDS plus, per le più comuni punte da trapano senza blocco del mandrino
  • Specifico RTB3: Per informazioni sulla resistenza agli urti o sull'idoneità alla rotazione antioraria, consultare i dati tecnici.
  • Foratrice stazionaria: Nein
  • Volume: 0,194 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Comodo serraggio senza chiave con entrambe le mani per la massima facilità d'uso