Ganasce a pressione Compact U18

Codice art.: 2608570197
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
Codice articolo 2608570197
EAN / GTIN 4059952681375
Codice del produttore 2608570197
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Produzione di giunti pressati resistenti! La geometria del profilo ruggine, usura e deformata può danneggiare le ganasce della pressa e impedire la realizzazione di collegamenti sicuri. Abbiamo reso le ganasce compatte ESPERTE resistenti all’usura in modo da poter premere i giunti in tutta sicurezza in tutti i tubi sanitari. La ganascia per pressa compatta EXPERT è la scelta ideale per gli idraulici che utilizzano presse utensili per realizzare giunti a pressione su vari tipi di tubi idraulici. La testa della pressa è realizzata in acciaio, in grado di resistere a una forza di 19 kN. Nella produzione, utilizziamo acciaio, che è soggetto a polimerizzazione laser, che rende la ganascia della pressa resistente all’usura e durevole. la tecnologia laser garantisce resistenza e lunga durata

Download & documenti

Prodotti correlati