4000,Testa di ribaltamento,34°,50mm,INOX

Codice art.: 2608200526
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608200526
EAN / GTIN 3165140617727
Codice del produttore 2608200526
Numero-L L00620 102052
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

I chiodi DA a testa ribaltabile 34° 1,8/15g sono realizzati in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici. Sono adatti per applicazioni come la costruzione di casse, i lavori con la tappezzeria, i telai di porte e finestre, le cornici, la costruzione di mobili, i rivestimenti di pareti e il cartongesso. I perni garantiscono una presa sicura con una testa appena visibile. Consentono un’installazione facile e veloce di rivestimenti e di pannelli decorativi e battiscopa. I chiodi DA 34° 1,8/15g sono prodotti in Europa e sono quindi di alta qualità. Adatto per: GNH 18V-64 MD Professional.

Download & documenti

Prodotti correlati