Chiodo a nastro con testa a D SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, vuoto, 2000 pz.

Codice art.: 2608200050
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608200050
EAN / GTIN 3165140624268
Codice del produttore 2608200050
Numero-L L00590 2163
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I chiodi a nastro con testa a D a 34° sono progettati per lavori interni in classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • L'angolo di giunzione a 34° e la forma del gambo scanalato assicurano un collegamento duraturo e sicuro nelle strutture in legno, per tetti, casse e pallet, nonché sui telai delle porte, casse e pallet, nonché su telai di porte, finestre e mobili
  • Un rivestimento in resina facilita inoltre la pressione dei chiodi nel materiale, in modo da migliorarne la tenuta
  • Tutti i chiodi sono prodotti in Europa e hanno quindi una qualità elevata e costante
  • Adatti per: GSN 100-34 DK Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Chiodi a nastro con testa a D 34° per lavori in interni con le chiodatrici pneumatiche Bosch
  • Dimensione in larghezza: 175 mm
  • Dimensione altezza: 137 mm
  • Dimensione lunghezza: 284 mm
  • Peso lordo: 12,48 kg
  • Diametro della testa: 7.1 (forma a D)
  • Lunghezza (L) mm: 100
  • Descrizione delle prestazioni: Design scanalato
  • Peso netto: 11,8 kg
  • Diametro del gambo (D) mm: 3.1
  • Specifico RTB1: Adatto alla classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifico RTB2: Angolo di giunzione di 34° e forma scanalata per una giunzione duratura e sicura su vari tipi di legno
  • Specifico RTB3: La resinatura facilita anche la pressione dei chiodi nel materiale, in modo che tengano meglio.
  • tipo: SN34DK 100R
  • Volume: 6,809 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Design scanalato, temprato