Chiodo a D SN34DK 50, 2,8 mm, 50 mm, nudo, liscio, confezione da 3000 pz.

Codice art.: 2608200000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608200000
EAN / GTIN 3165140563291
Codice del produttore 2608200000
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I chiodi a nastro con testa a D a 34° sono progettati per lavori in interni in classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • L'angolo di connessione a 34° e la forma liscia del fusto assicurano un collegamento durevole e sicuro nelle costruzioni in legno, per tetti, casse e pallet, nonché sui telai delle porte, Il rivestimento in resina consente inoltre di premere più facilmente i chiodi nel materiale, in modo da migliorarne la tenuta
  • Tutti i chiodi sono prodotti in Europa e hanno quindi una qualità elevata e costante.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Chiodi a nastro con testa a D 34° per lavori in interni con le chiodatrici pneumatiche Bosch
  • Dimensione in larghezza: 180 mm
  • Dimensione altezza: 140 mm
  • Dimensione lunghezza: 290 mm
  • Peso lordo: 7,9 kg
  • Diametro della testa: 7,0 (forma a D)
  • Lunghezza (L) mm: 50
  • Descrizione delle prestazioni: Versione liscia
  • Peso netto: 7,9 kg
  • Diametro del gambo (D) mm: 2.8
  • Specifico RTB1: Adatto alla classe di servizio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifico RTB2: Angolo di attacco di 34° e forma liscia per un attacco sicuro e resistente su vari tipi di legno
  • Specifico RTB3: La resinatura facilita anche la pressione dei chiodi nel materiale, in modo che tengano meglio.
  • tipo: SN34DK 50
  • Volume: 7,308 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Design liscio, temprato