• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile di foratura, per levigatrice orbitale, 115 x 280 mm, dimensione foro 14

Codice art.: 2608190017
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 2608190017
EAN / GTIN 3165140018135
Codice del produttore 2608190017
Numero-L L00590 2193
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'utensile per fori fa i buchi nei fogli abrasivi che dovrebbero avere dei fori
  • È fatto di plastica.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Realizzato in plastica.
  • Dimensione in larghezza: 118 mm
  • Dimensione altezza: 28 mm
  • Dimensione lunghezza: 233 mm
  • Larghezza, lama mm: 115
  • Peso lordo: 0,219 kg
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Lunghezza, lama mm: 280
  • Descrizione delle prestazioni: Punzonatura di fogli abrasivi
  • Perforazione: 14
  • Peso netto: 0,169 kg
  • Specifico RTB1: Utilizzabile con levigatrici orbitali o per la levigatura a mano
  • Volume: 0,77 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Punzonatura di fogli abrasivi
  • X-LOCK: Nein

Download & documenti

Prodotti correlati