platorello multiforo EXPERT, rigido, 150 mm

Codice art.: 2608001116
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
Codice articolo 2608001116
EAN / GTIN 4059952723907
Codice del produttore 2608001116
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Lunga durata delle carte abrasive! La disposizione dei fori garantisce una lunga durata di tutte le carte abrasive. Le carte abrasive con fori multipli assicurano una maggiore efficacia, una durata più lunga degli accessori e un ambiente di lavoro migliore con meno polvere. Per sfruttarne appieno il potenziale, è necessario un platorello adatto. Abbiamo sviluppato il platorello EXPERT Multihole per garantire la combinazione perfetta con il disco abrasivo e la levigatrice eccentrica GEX 18V-150-3. Il platorello EXPERT Multihole di Bosch per levigatrici eccentriche è indispensabile per una levigatura a bassa emissione di polvere. I vantaggi dell’utilizzo del platorello sono un’aria migliore, un lavoro di alta qualità e una maggiore durata delle carte abrasive. Evvacuazione altamente efficiente della polvere di levigatura con Bosch Particle Control. Adatto per: GEX 18V-150-3 Professional.

Proprietà:

  • Esecuzione: duro
  • Diametro mm: 150
  • Chiusura a strappo: no
  • Breve descrizione (piccola): La disposizione dei fori garantisce una lunga durata per tutte le carte abrasive.
  • Descrizione delle prestazioni: Durata fino a 2 volte superiore rispetto a un platorello Bosch 2608601115.
  • Foratura: Multi-foratura
  • Denominazione della categoria: 74
  • Vantaggio HL (breve): rispetto a Bosch 2608601115
  • X-LOCK: no

Download & documenti

Prodotti correlati