• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PER piastra base, quadrata, 7 x 96 x 96 mm

Codice art.: 2608001111
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 2608001111
EAN / GTIN 4059952721279
Codice del produttore 2608001111
Numero-L L00620 107591
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Protezione per frese! La piastra di base protegge l’utensile e garantisce una guida ottimale. Le piastre di base sono indispensabili per proteggere la parte inferiore delle fresatrici verticali e garantire un funzionamento fluido e preciso dell’utensile. Inoltre, impediscono che la superficie del pezzo da lavorare venga danneggiata. Con la nostra affidabile piastra di base PRO puoi eseguire i lavori di fresatura in modo semplice e sicuro. La piastra di base PRO è stata sviluppata per lavorare con la fresatrice verticale e garantisce che l’utensile sia protetto e che il pezzo da lavorare rimanga in posizione durante la lavorazione. La piastra di base può essere utilizzata insieme alle dime Bosch. Adatto per: GKF 18V-8 Professional.

Proprietà:

  • Larghezza mm: 96
  • Altezza mm: 7
  • Breve descrizione (piccola): La piastra di base protegge il tuo utensile e garantisce una guida ottimale.
  • Lunghezza mm: 96
  • Descrizione delle prestazioni: Sviluppata per proteggere la fresatrice e mantenere il pezzo da lavorare nella posizione corretta.
  • Denominazione della categoria: 74

Download & documenti

Prodotti correlati