Cappuccio protettivo combinato per il taglio, a leva, in metallo

Codice art.: 2608000759
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
Tipo di prodotto Carter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608000759
EAN / GTIN 6949509239983
Codice del produttore 2608000759
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per trasformare una slitta di levigatura in una slitta di guida in un batter d'occhio, la clip viene fissata al coperchio di protezione con un semplice meccanismo a leva
  • Facile montaggio e smontaggio dal coperchio di protezione
  • Adatta a: GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 17-150 CI; GWS 17-150 S; GWS 18-150 L; GWS 18-150 PL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm); GWS 19-150 CI; GWX 17-150 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Cofano combinato per una protezione ottimale durante le applicazioni di taglio
  • Dimensione in larghezza: 105 mm
  • Dimensione altezza: 50 mm
  • Dimensione lunghezza: 185 mm
  • Peso lordo: 0,231 kg
  • Diametro mm: 150
  • Descrizione delle prestazioni: Coperchio di protezione per il taglio
  • Peso netto: 0,231 kg
  • Specifico RTB1: Fissaggio facile e veloce grazie al montaggio della leva senza chiave
  • Specifico RTB2: Compatibile con le smerigliatrici angolari
  • Volume: 0,971 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Coperchio di protezione per il taglio
  • X-LOCK: Nein

Download & documenti

Prodotti correlati