Arresto di profondità Basic

Codice art.: 2608000589
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
Codice articolo 2608000589
EAN / GTIN 3165140727297
Codice del produttore 2608000589
Numero-L L00590 2131
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La battuta di profondità Basic serve per impostare la profondità di taglio delle lame a segmenti e a tuffo, ad esempio per la sostituzione di elementi di parquet. La profondità di taglio può essere regolata con precisione su quattro livelli
  • L'accessorio può essere utilizzato per tutti i tipi di materiali
  • Regolazione della profondità di taglio per lame a segmenti con un diametro di 85 mm: profondità di taglio di 8, 10, 12 e 14 mm
  • Per lame a segmenti con un diametro di 100 mm: 14, 16, 18 e 20 mm

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 96 mm
  • Dimensione altezza: 25 mm
  • Dimensione lunghezza: 186 mm
  • Peso lordo: 0,047 kg
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Volume: 0,446 dm3