Cestello leggero per trapani, 90 mm, 600 mm, 10-20 kg

Codice art.: 2607990028
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
Codice articolo 2607990028
EAN / GTIN 3165140085090
Codice del produttore 2607990028
Numero-L L00590 2234
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il cestello di miscelazione leggero è un utensile di miscelazione con un albero esagonale esterno che mescola i materiali dall'alto verso il basso per evitare schizzi
  • È adatto per emulsioni, vernici e pasta per carta da parati
  • L'albero esagonale ha un diametro di 8 mm per trapani con mandrino da 10 mm e per il GRW 9 Professional
  • miscelatore
  • Adatto a: GRW 9 Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 90 mm
  • Dimensione altezza: 20 mm
  • Dimensione lunghezza: 635 mm
  • Peso lordo: 0,599 kg
  • Diametro del cestello mm: 90
  • Lunghezza totale mm: 600
  • Quantità di miscelazione, fino a kg: 20
  • Quantità di miscelazione, da kg: 10
  • Peso netto: 0,59 kg
  • Albero, forma: Bussola esagonale
  • Volume: 1,143 dm3