Paraspruzzi universale

Codice art.: 2607990020
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
Codice articolo 2607990020
EAN / GTIN 3165140078757
Codice del produttore 2607990020
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il paraspruzzi universale impedisce gli schizzi per un'area di lavoro pulita
  • È progettato per tutti i trapani con un diametro del collo del mandrino di 43 mm.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Progettato per tutte le frese con diametro del collo del mandrino di 43 mm
  • Dimensione in larghezza: 185 mm
  • Dimensione altezza: 33 mm
  • Dimensione lunghezza: 320 mm
  • Peso lordo: 0,2 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Previene gli schizzi
  • Peso netto: 0,19 kg
  • Volume: 1,954 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Impedisce gli schizzi per un'area di lavoro pulita