Sacchetto filtro in carta per GAS 35 L AFC; GL SFC+; GAS 35 M AFC. Per aspirapolvere

Codice art.: 2607432035
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
Tipo di prodotto Filtro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2607432035
EAN / GTIN 3165140713580
Codice del produttore 2607432035
Numero-L L00590 2030
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per l'aspirazione a secco di polveri di classe L e M Se si utilizza un sacco filtro in carta, assicurarsi che la pulizia automatica del filtro sia disattivata per evitare di danneggiare il sacco filtro in carta
  • Adatto per: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: I sacchi filtro proteggono il filtro Hoover e ne aumentano la durata complessiva.
  • Dimensione in larghezza: 295 mm
  • Dimensione altezza: 70 mm
  • Dimensione lunghezza: 365 mm
  • Peso lordo: 0,44 kg
  • Peso netto: 0,44 kg
  • Specifico RTB3: Se si utilizza un sacco filtrante in carta, assicurarsi che la funzione di pulizia automatica del filtro sia disattivata per evitare di danneggiare il sacco filtrante in carta.
  • Specifico RTB4: Non adatto per l'aspirazione a umido
  • Volume: 7,537 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Sacchetto di ricambio

Download & documenti

Prodotti correlati