Guida per fresatrici Bosch, 10 mm

Codice art.: 2607001387
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
Codice articolo 2607001387
EAN / GTIN 3165140247252
Codice del produttore 2607001387
Numero-L L00590 1976
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La guida di taglio consente la fresatura parallela lungo i bordi del pezzo
  • Adatta per: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Dispone di un dispositivo di regolazione fine
  • Dimensione in larghezza: 345 mm
  • Dimensione altezza: 400 mm
  • Dimensione lunghezza: 85 mm
  • Peso lordo: 1,32 kg
  • Diametro mm: 10.00
  • Descrizione delle prestazioni: Fresatura parallela
  • Peso netto: 1,245 kg
  • Specifico RTB1: Compatibile con le frese
  • Volume: 11,73 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Fresatura parallela

Download & documenti

Prodotti correlati