• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore angolare per il collegamento di cassette raccoglipolvere con levigatrici

Codice art.: 2605702037
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 2605702037
EAN / GTIN 3165140207331
Codice del produttore 2605702037
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'adattatore aggiuntivo di ricambio è progettato per collegare i contenitori della polvere alle levigatrici
  • Si adatta a: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Progettato per levigatrici eccentriche, orbitali e a nastro di Bosch
  • Dimensione in larghezza: 97 mm
  • Dimensione altezza: 70 mm
  • Dimensione lunghezza: 110 mm
  • Peso lordo: 0,038 kg
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Per la scatola della polvere
  • Peso netto: 0,038 kg
  • Volume: 0,747 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per la scatola della polvere
  • X-LOCK: Nein