Carrello di guida con ugello di aspirazione per il taglio, senza attrezzi, 115 / 125 mm, PWS

Codice art.: 2605510292
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
Tipo di prodotto Carter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605510292
EAN / GTIN 3165140498432
Codice del produttore 2605510292
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa slitta di guida è una slitta di guida senza attrezzi con ugello di aspirazione della polvere per l'uso con smerigliatrici angolari
  • Si adatta a: PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 9-125; PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 .

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 193 mm
  • Dimensione altezza: 108 mm
  • Dimensione lunghezza: 152 mm
  • Peso lordo: 0,835 kg
  • Peso netto: 0,835 kg
  • Volume: 3,168 dm3