Coperchio di protezione con piastra di copertura, 115 mm, adatto per PWS 700-115

Codice art.: 2605510290
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
Tipo di prodotto Carter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605510290
EAN / GTIN 3165140498357
Codice del produttore 2605510290
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il coperchio di protezione è progettato per lavori generali di smerigliatura e levigatura
  • Viene fornito con una piastra di copertura per la smerigliatura a taglio
  • Adatta a: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 750-115 .

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 55 mm
  • Dimensione lunghezza: 150 mm
  • Peso lordo: 0,281 kg
  • Diametro mm: 115
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Volume: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein