Sacchetto in pile, adatto per GAS 20 L Professional

Codice art.: 2605411229
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
Tipo di prodotto Filtro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605411229
EAN / GTIN 3165140605779
Codice del produttore 2605411229
Numero-L L00590 2090
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto filtrante in tessuto non tessuto è un sacchetto di ricambio per l'aspirazione a secco
  • Il sacchetto in tessuto non tessuto raccoglie e trattiene semplicemente la polvere
  • Offre una migliore durata, prestazioni e sicurezza rispetto ai sacchetti di carta standard
  • Adatto per l'aspirazione a secco di polveri di classe L e M e per la semplice aspirazione a umido
  • Quando si utilizza un sacchetto filtro in tessuto non tessuto, assicurarsi che la pulizia automatica del filtro sia disattivata per evitare di danneggiare il sacchetto filtro in tessuto non tessuto
  • Si adatta a: GAS 15
  • GAS 20 L SFC Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Offre maggiore durata, prestazioni e sicurezza rispetto ai sacchetti di carta standard.
  • Dimensione in larghezza: 398 mm
  • Dimensione altezza: 40 mm
  • Dimensione lunghezza: 540 mm
  • Peso lordo: 0,402 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Sacchetto di ricambio
  • Peso netto: 0,393 kg
  • Specifico RTB1: Progettato per gli aspiratori Bosch
  • Specifico RTB2: Rispetto ai sacchetti filtranti in carta, la capacità è maggiore grazie allo svolgimento ottimale nel vano e il materiale a tre strati lo rende più resistente agli strappi a parità di confronto.
  • Specifico RTB3: Se si utilizza un sacco filtrante in tessuto non tessuto, assicurarsi che la funzione di pulizia automatica del filtro sia disattivata per evitare di danneggiare il sacco filtrante in tessuto non tessuto.
  • Volume: 8,597 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Sacchetto di ricambio per l'aspirazione a secco