Sacchetto raccoglipolvere per troncatrici, adatto per GKG 24 V, GCM 10

Codice art.: 2605411187
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
Tipo di prodotto Filtro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605411187
EAN / GTIN 3165140274067
Codice del produttore 2605411187
Numero-L L00590 2228
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto per la polvere serve come sacco di ricambio per la raccolta della segatura
  • Adatto per: GCM 10 Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 70 mm
  • Dimensione lunghezza: 275 mm
  • Peso lordo: 0,065 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per la raccolta della polvere
  • Peso netto: 0,063 kg
  • Volume: 1,348 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per la raccolta della polvere