Giravite dinamometrico TorqueFix® Campo di coppia meccanica fisso 0.6 Nm ()

Codice art.: 26047
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26047
EAN / GTIN 4010995260477
Codice del produttore 26047
Numero-L L60110 9
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
  • Aumento della sicurezza del processo: Coppia meccanica fissa per fasi di lavoro ripetitive.
  • Impiego: Per l'avvitamento controllato di placchette di connettori a spina circolari con attacco esagonale in base alla coppia assegnata.
  • Vantaggi: Con protocollo di prova in fabbrica.
  • Precisione: ±6%, riconducibile a norme nazionali.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (mm): 4
  • Valore di coppia fissa (Nm): 0.6
  • Tolleranza (%): 6
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 23
  • Lunghezza impugnatura (mm): 112
  • con batteria / batteria ricaricabile: No