{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T304 | |
| Tipo | HB7010 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | P | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | SM | |
| Tolleranza | M | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 280 m/min | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | 260462 HB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669629 | |
| Codice del produttore | 260462 HB7010 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |